Referencias
INA:RASE50-XL-N
Rubix:621000001022
fabricante:9.457E+11
EAN:4054372845079


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 158 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASE50-XL-N
Soportes de apoyo RASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 158 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 54 mm |
| Diámetro exterior | 69 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Altura | 115 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Serie | rase..-xl-n |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Anchura | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,21 € Sin IVA
/ unidad
145,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h