Referencias
NTN:ASPT205-10
Rubix:798881387000
EAN:4547359020458


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 235 mm |
| Material | pressed steel (cage) |
Documentos
Detalles de producto : ASPT205-10
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 235 mm |
| Material | pressed steel (cage) |
| Anchura de rodamiento total | 100 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11 mm |
| Altura | 34.5 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Serie | aspt200 |
| Peso | 4.22 kg |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7850 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Anchura | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,62 € Sin IVA
/ unidad
101,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días