Referencias

Festo:SEA-GS-7
Rubix:798197003000
fabricante:18666
EAN:4052568022303
SEA-GS-7 Plug

Resumen técnico

Materialpolybutylene terephthalate (housing);polybutylene terephthalate (lock);bronze coated brass (electrical contact);chloroprene rubber (seal);fluorocarbon rubber (seal)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SEA-GS-7


Plug SEA-GS-7 For valve terminals. Permissible cable diameter=4 - 6 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=<= 250 V, Operating voltage range DC=<= 250 V

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x17x29 mm
Peso neto17,9 g
Materialpolybutylene terephthalate (housing);polybutylene terephthalate (lock);bronze coated brass (electrical contact);chloroprene rubber (seal);fluorocarbon rubber (seal)
Conexión 112
Perfilstraight
Conexión 2schroefklem
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.85 °C
Tipo de roscamétrica
10,26 Sin IVA
/ unidad
12,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días