M-5HLH-4

Codo para manguera, tuerca exterior - M5HLH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:M-5HLH-4
Rubix:751600873043
fabricante:M-5HLH-4
EAN:3618035941860
brand logo

Resumen técnico

Materialrvs
Conexión 1m5x0,8
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M-5HLH-4


Los racores en miniatura de las series M y MS se utilizan con conexiones de aire en espacios reducidos. Los modelos de boquilla y codo admiten tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
-Simple conexión/desconexión
-Alta fuerza de retención
-Tamaño miniatura
-Acepta muchos estilos de tubos de plástico

Modelo: M-5HLH-4 (tamaño del puerto M5X0,8, codo de manguera (H), tamaño del tubo Ø4XØ2,5)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x16x15 mm
Peso neto4 g
Materialrvs
Conexión 1m5x0,8
Presión de servicio máx.10 bar
Perfilm5
Conexión 2raccordo a gomito per tubi ø4/ø2,5 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de roscamétrica
3,40 € Sin IVA
/ unidad
4,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días