KFG2H0806-01S

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KFG2H0806-01S
Rubix:798543721000
fabricante:KFG2H0806-01S
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1ø8 x ø6
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFG2H0806-01S


Los racores de la serie KFG2 pueden funcionar con temperaturas de fluido de funcionamiento ambiente (tipo codo giratorio). Gracias a su construcción y a su exclusiva conexión de inserción de junta, estos accesorios sin grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y se pueden utilizar con numerosos materiales de tuberías.
•Conector macho.
•Compacto y ligero.
•Flexibilidad de diseño.
•Mantenimiento sencillo.
•Amplio rango de temperatura de funcionamiento.
•Serie sin grasa.
•RoHS.

Tubo aplicable D.E. x D.I.: 0806 (Ø8 x Ø6)
Tamaño de puerto: 01 (R 1/8)
Sellador: S (Sellant)

Cualidades

•Material sin grasa y con NPT como rosca de conexión

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Conexión 1ø8 x ø6
Presión de servicio máx.10 bar
Conexión 2r 1/8
Tipo de roscar
16,82 € Sin IVA
/ unidad
20,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días