Referencias
SMC:KQB2P-06
Rubix:798843454000
fabricante:KQB2P-06
EAN:3618036034530

Documentos
Detalles de producto : KQB2P-06
Compacto y ligero, el racor de conexión rápida KQB2 utiliza componentes de latón niquelados químicamente como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es 150° C. Los racores KQB2 pueden utilizarse con fluidos y en entornos con grandes variaciones de temperatura. Las variantes de configuración se han ampliado a 17 modelos. Tamaños de tubo aplicables: Ø3.2 a Ø16 y 1/8" a 1/2". La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | tapón |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,87 € Sin IVA
/ unidad
1,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días