Referencias
Mecaline:842994
Rubix:798940468000
EAN:3660338062841


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
Documentos
Detalles de producto : ADAPTADOR INOX H/H G1/8 CILINDRICO
Pressure: 140 bar. Minimum pressure (-0.99 bar). Operating temperature : -110 °C to +300 °C.
Racor unión metálica inox rosca macho gas cilíndrica 1/8 hembra gas cilíndrica 1/8
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
| Perfil | h/h |
| Conexión 2 | g 1/8 |
| Temperatura mín. | -110 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | -0.99 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,72 € Sin IVA
/ unidad
10,55 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h