NPFC-D-G18-G14-M

Pezón doble

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPFC-D-G18-G14-M
Rubix:798568457000
fabricante:8030270
EAN:4052568063726
brand logo
Resumen técnico
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8 in
Presión de servicio máx.50 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPFC-D-G18-G14-M


racor doble NPFC-D-G18-G14-M Información sobre el material para Racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño de recipiente=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8 in
Presión de servicio máx.50 bar
Perfild
Conexión 2g 1/4 in
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,35 Sin IVA
/ unidad
83,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días