Referencias
VSM:731302
Rubix:799297366000
fabricante:731302
EAN:4018875313022

Detalles de producto : PLATO DE APOYO NERVADO M14 115 MM
Plato de apoyo
Características: completamente de goma, con aletas de refrigeración. Con rosca M14.
Aplicación: para utilizar con amoladoras angulares de velocidades medias a altas para solicitaciones altas. Aletas en forma de abanico refuerzan el plato de apoyo y conjuntamente aseguran una correcta circulación de aire gracias a sus agujeros adicionales, lo que reduce la cantidad de calor que se genera durante el proceso de esmerilado. Gracias al corte en frío se alarga la vida útil del disco abrasivo de fibras.
Características: completamente de goma, con aletas de refrigeración. Con rosca M14.
Aplicación: para utilizar con amoladoras angulares de velocidades medias a altas para solicitaciones altas. Aletas en forma de abanico refuerzan el plato de apoyo y conjuntamente aseguran una correcta circulación de aire gracias a sus agujeros adicionales, lo que reduce la cantidad de calor que se genera durante el proceso de esmerilado. Gracias al corte en frío se alarga la vida útil del disco abrasivo de fibras.
Backing pad 115mm M14
Información técnica
Atributos
| Longitud | 115 mm |
|---|---|
| Anchura | 115 mm |
| Grano | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,89 € Sin IVA
/ unidad
11,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días