CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 150X2000 MM K80

Cinta abrasiva corindón circonio 150x2000mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:712989
Rubix:799297160000
fabricante:712989
EAN:4018875129890
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 150X2000 MM K80


Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 150 x 2000 mm

ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
Abr. cl. belt z.cor. 150x2000mm K 80

Información técnica


Atributos
Grano80
1346,65 Sin IVA
/ unidad
1629,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días