VABF-S1-2-F1B1-C

Placa de regulación VABF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABF-S1-2-F1B1-C
Rubix:799268967000
fabricante:555788
EAN:4052568200091
VABF-S1-2-F1B1-C Flow control plate

Resumen técnico

Presión de servicio mín.-0.9 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABF-S1-2-F1B1-C


Base con limitador de caudal VABF-S1-2-F1B1-C Anchura=54 mm, Según la norma=ISO 5599-1, Posición de montaje=indiferente, Superposición neumática=Base con limitador de caudal reducción del caudal de escape, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Throttle plate

Información técnica


Atributos
Peso neto643,9 g
Presión de servicio mín.-0.9 bar
Presión de servicio máx.10 bar
90,82 € Sin IVA
/ unidad
109,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días