Referencias
Festo:MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS
Rubix:799268835000
fabricante:564140
EAN:4052568211622

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS
Pressure regulator MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS 4 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
manorreductor MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS Presión de salida máxima 4 bar, con manómetro, botón de ajuste bloqueable, sentido de paso de izquierda a derecha. Tamaño=9, Serie=MS, Seguridad de accionamiento=(* Botón con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=indiferente, Diseño=Regulador de membrana de accionamiento directo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2284 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,68 € Sin IVA
/ unidad
239,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días