Referencias
Festo:PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1
Rubix:799262513000
fabricante:1709211
EAN:4052568264024
Detalles de producto : PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1
válvula reguladora de presión eléctrica PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1 Tamaño=186, diámetro nominal DN=45, Serie=L, Posición de montaje=vertical, Tipo de accionamiento=eléctrico
Elec. pressure control valve
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.4 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 40 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9019,40 € Sin IVA
/ unidad
10.913,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días