Referencias
SMC:ITV1010-03F1N3
Rubix:799241795000
fabricante:ITV1010-03F1N3

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV1010-03F1N3
Regule su presión hasta 0.9 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
- Carcasa: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo de energía: 4 W o menos
- Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada de preajuste, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Caudal máximo: hasta 4400 l/min
- Compatible con la serie AC-D
- Tipo de colector plug-in disponible.
Cualidades
Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa Caudal máximo: 4000 l/min (ANR) Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Material | aleación de aluminio (body/cover/valve guide); hnbr (diaphragm assembly/valves); acero / acero inoxidable (bias spring, filter, screws); nbr (seals/o-rings); resina (bowl assembly); caucho de silicona (sub-plate); acero inoxidable (arandela plana) |
| Flujo | 12000 l/h |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
| Tipo de ajuste | ajuste proporcional electro-neumático sin escalones mediante señal eléctrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,14 € Sin IVA
/ unidad
457,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días