Referencias
Festo:VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-3
Rubix:799261597000
fabricante:1635985
EAN:4052568290856

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 40 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
Detalles de producto : VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-3
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1& REG. DE PRESIÓN PROP.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 40 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado |
| Flujo | 16920 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | regulación eléctrica proporcional de presión |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1743,12 € Sin IVA
/ unidad
2109,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días