Referencias
SMC:IR1000-F01B-A
Rubix:799247669000
fabricante:IR1000-F01B-A

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Documentos
Detalles de producto : IR1000-F01B-A
Los reguladores de precisión Serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión máxima ajustada se ha ampliado de los convencionales 0. 7MPa a 0. 8MPa. El caudal de descarga se ha incrementado casi 5 veces (en comparación con SMC IR201, IR401). La optio
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Material | fundido a presión de aluminio |
| Flujo | 43200 l/h |
| Tipo de ajuste | hacia arriba |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,51 € Sin IVA
/ unidad
99,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días