Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:465847
Rubix:782200026038
fabricante:465847


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Altura | 3.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP 210 FKM40 (465847)
Junta labial NAP 210 80 NBR 99079
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,201 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Altura | 3.3 mm |
| Material | 75 fkm 99104 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,17 € Sin IVA
/ unidad
64,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días