Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:406241
Rubix:798388815000
fabricante:406241

Documentos
Detalles de producto : TDUOP AIR 40 10 18 72NBR 406241
Pistón completo TDUOP Aire 80x14x25 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 18 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 € Sin IVA
/ unidad
63,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
