Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251785
Rubix:798390745000
fabricante:24251785


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 138 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 160 138 26,5 B281 80NBR 24251785
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro interior | 138 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,36 € Sin IVA
/ unidad
235,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días