Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421923
Rubix:798388719000
fabricante:40421923



Detalles de producto : NA300 90 65 12 94AU 40421923
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 90 65 12 94AU 40421923
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31,841 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,01 € Sin IVA
/ unidad
105,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
