DOW 176-11/2 LLAVE TUBO DE ESQUINA MOD. SUECO 45º 1.1/2p
Pipe Wrench
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:DOW 176-11/2
Rubix:798619805000
EAN:7314152206122

Documentos
Detalles de producto : DOW 176-11/2 LLAVE TUBO DE ESQUINA MOD. SUECO 45º 1.1/2p
Cualidades
•Designed specifically for work in confined spaces
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Standard: DIN 5234
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Standard: DIN 5234
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1070 g |
|---|---|
| Longitud | 420 mm |
| Capacidad de apertura | 51 mm |
| Tipo | pipe wrench |
| Peso | 1350 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,11 € Sin IVA
/ unidad
24,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
