ALICATE PICO LORO NIQUELADO C/CIERRE SEGURIDAD Y MANGO 2 COMPONENTES 180 MM

Pinza-llave

Ver información técnica

Referencias

Knipex:86 05 180 T
Rubix:799299339000
EAN:4003773080121
brand logo

Resumen técnico

Longitud180 mm
Capacidad de apertura35 mm
Número de posiciones13
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE PICO LORO NIQUELADO C/CIERRE SEGURIDAD Y MANGO 2 COMPONENTES 180 MM


Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!. Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas. Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar. Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!. Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen. Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo. Articulación antideslizante con bocas de agarre de ajuste perfecto. Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas. Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas. Su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado. Ajuste y liberación rápida de las mordazas gracias al efecto carraca. La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x53x21 mm
Peso neto280 g
Longitud180 mm
Capacidad de apertura35 mm
Número de posiciones13
Peso260 g
91,30 € Sin IVA
/ unidad
110,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días