Referencias
Festo:HGPT-63-A-B-G1
Rubix:798196312000
fabricante:560229
EAN:4052568206949

Documentos
Detalles de producto : HGPT-63-A-B-G1
pinza paralela HGPT-63-A-B-G1 robusta, con mantenimiento de la fuerza de sujeción al abrir ...-G1. Tamaño=63, Carrera por pinza=16 mm, Precisión máxima de reposición=<= 0,2 mm, Juego máximo de la pinza bajo un ángulo ax,ay=<= 0,1 grados, Máxima magnitud del juego de la pinza=<= 0,02 mm
pinza paralela HGPT-63-A-B-G1 robusta, con mantenimiento de la fuerza de sujeción al abrir ...-G1. Tamaño=63, Carrera por mordaza=16 mm, Precisión máxima de reposición=<= 0,2 mm, Juego angular máximo de la mordaza ax,ay=<= 0,1°, Juego máximo de la mordaza Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 63 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1482,16 € Sin IVA
/ unidad
1793,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días