994PL 150-PINZAS PUNTA RECTA PLASTIFIC.
Pinzas punta recta ancha, redondeada y moleteada en acero inoxidable plastificadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:994PL 150
Rubix:798168188000
fabricante:009940010
EAN:8014230039152

Detalles de producto : 994PL 150-PINZAS PUNTA RECTA PLASTIFIC.
Pinzas punta recta ancha, redondeada y moleteada en acero inoxidable plastificadas
Cualidades
Pinzas punta recta ancha, redondeada y moleteada en acero inoxidable plastificadas
Aplicaciones
Electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,3 g |
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 150 mm |
| Peso | 31.3 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | aislado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € Sin IVA
/ unidad
18,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
