PINZAS DE PRECISION P/MONTAJE INOX SMD ACODADA 120 MM 0,6 MM
Pinzas de precisión
Ver información técnicaReferencias
Knipex:92 02 54
Rubix:799299904000
EAN:4003773054610




Detalles de producto : PINZAS DE PRECISION P/MONTAJE INOX SMD ACODADA 120 MM 0,6 MM
Pinzas de precisión para montaje con puntas acodadas y anchas, para tecnología SMD, acero de cromo-níquel
Características: De acero inoxidable y antimagnético. Con superficies de agarre lisas, sin reflejos y mate, para un agarre óptimo, y puntas en ángulo, de aproximadamente 0,85 mm de ancho. Adecuadas para tecnología SMD. Para agarrar componentes cilíndricos de Ø 0,6 mm.
Aplicación: Para trabajos universales de precisión.
Características: De acero inoxidable y antimagnético. Con superficies de agarre lisas, sin reflejos y mate, para un agarre óptimo, y puntas en ángulo, de aproximadamente 0,85 mm de ancho. Adecuadas para tecnología SMD. Para agarrar componentes cilíndricos de Ø 0,6 mm.
Aplicación: Para trabajos universales de precisión.
Para tecnología SMD*. Puntas en ángulo de aproximadamente 1 mm de ancho. Con perfil de agarre integrado para sujetar componentes cilíndricos de 0,6 mm de diámetro. Interior de la boca mate para óptimo apoyo. Acero al cromo-níquel: inoxidable, anti-magnético (18/10), calidad de uso corriente en la electrónica. Superficie de agarre lisa. Acabado mate anti-reflectante.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x60x5 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 120 mm |
| Peso | 15 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | mate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,06 € Sin IVA
/ unidad
42,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días