PINZA DE PRECISION NIQUELADA PUNTIAGUDA CURVADA 155 MM
Pinzas de precisión, con pasador guía
Ver información técnicaReferencias
Knipex:92 34 36
Rubix:799299890000
EAN:4003773054832

Detalles de producto : PINZA DE PRECISION NIQUELADA PUNTIAGUDA CURVADA 155 MM
Pinzas de precisión, forma puntiaguda, con pasador, con puntas acodadas, de acero para herramientas, barnizado negro antideslumbrante
Características: con superficies de agarre de estriado fino y zonas de agarre acanaladas, así como puntas estrechas. con pasador para trabajar con más precisión.
Aplicación: para trabajos universales de precisión.
Con puntas acodadas. Barnizado negro antideslumbrante.
Características: con superficies de agarre de estriado fino y zonas de agarre acanaladas, así como puntas estrechas. con pasador para trabajar con más precisión.
Aplicación: para trabajos universales de precisión.
Con puntas acodadas. Barnizado negro antideslumbrante.
Aplicación universal. Puntas finas. Superficies de agarre con rayado fino. Mangos estriados. Acero para muelles, de alta resistencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x8x6 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud | 150 mm |
| Peso | 23 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | níquel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,77 € Sin IVA
/ unidad
26,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días