Referencias
Bahco:5471 F-300
Rubix:798854747000
EAN:7314151085766

Documentos
Detalles de producto : 5471F-300 PINZA BELZER
• Mordazas redondeadas y minuciosamente dentadas
• Material: acero templado 5471 F y 5471; acero inoxidable 5471 fr antimagnético
• Acabado: pulido y niquelado para 5471 F; recubierto de PVC para 5471 FI; pulido para 5471 fr
• Estas pinzas ofrecen un equilibrio perfecto entre simetría y alineación de la punta para dar respuesta a los requisitos más sofisticados y exigentes
Cualidades
•Rounded and finely serrated jaws
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112 g |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 45 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | níquel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,57 € Sin IVA
/ unidad
87,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
