PINZA DE PRECISION US PUNTA AGUDA 135 MM

Pinzas universales

Ver información técnica
Referencias
Knipex:92 22 13
Rubix:799299898000
EAN:4003773054702
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntarecto
Longitud140 mm
Peso21 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PINZA DE PRECISION US PUNTA AGUDA 135 MM


Pinzas de precisión, forma puntiaguda

Características: con puntas particularmente finas y superficies prensoras lisas.

Aplicación: para trabajos de montaje de precisión.

De acero inoxidable y antimagnético. Mateado antideslumbrante. Con superficies de agarre mateadas para una sujeción óptima.
Tipo americano, robusta. Forma recta. Inoxidable, anti-magnético y a prueba de ácidos. Para trabajos de montaje muy delicados.. Puntas extra-finas. Superficie de agarre lisa. Inoxidable, anti-magnética. Acabado mate anti-reflectante. Acero al cromo-níquel, inoxidable, antimagnético, resistente a los ácidos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x60x20 mm
Forma de la puntarecto
Longitud140 mm
Peso21 g
Materialacero inoxidable
Acabadomate
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,10 Sin IVA
/ unidad
31,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días