PINZA PUNTA DE PLASTICO 130 MM

Pinzas de plástico

Ver información técnica

Referencias

Knipex:92 69 84
Rubix:799299884000
EAN:4003773054948
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Longitud130 mm
Peso19 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PINZA PUNTA DE PLASTICO 130 MM


Pinzas de plástico

Características de poliamida, plástico reforzado con fibra de vidrio con superficies de agarre estriadas y zonas de agarre acanaladas, así como puntas trapezoidales de 3,5 mm de anchura aprox. Resistentes a la temperatura hasta 130 °C.
Pinza de plástico fuerte. Puntas trapezoidales de aproximadamente 3,5 mm de ancho. Superficie de agarre rayada. Mangos estriados. Resistente al calor hasta 130º C. Cuerpo de pinza: plástico de una sola pieza, resistente a temperaturas de hasta 130°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x190x5 mm
Forma de la puntarecto
Longitud130 mm
Peso19 g
Materialacero inoxidable
Acabadomate
5,49 € Sin IVA
/ unidad
6,64 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días