PINZA ESD REDONDA 145 MM 3,5 MM NEGRO

Pinzas de precisión ESD

Ver información técnica
Referencias
Knipex:92 78 77 ESD
Rubix:799299882000
EAN:4003773054979
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntarecto
Longitud125 mm
Peso27 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PINZA ESD REDONDA 145 MM 3,5 MM NEGRO


Puntas antiestáticas, mangos acanalados y puntas planas

Características: de acero inoxidable y antimagnético. Con superficies de agarre mateadas para una sujeción óptima y recubrimiento antiestático (ESD) negro antideslumbrante con una resistencia de superficie de 10³ -109 ohmios. Con cepillado antideslumbrante de las puntas.

Aplicación: para trabajos de montaje de precisión en áreas de protección electrostática (EPA).

Con superficies de agarre dentadas y mangos acanalados, así como puntas romas.
Puntas redondas de aproximadamente 3,5 mm de ancho. Forma recta. Superficie de agarre rayada. Mangos estriados. Acero al cromo-níquel: inoxidable, anti-magnético (18/10), calidad de uso corriente en la electrónica. Recubrimiento-ESD: negro anti-reflectante, con una resistencia de aprox. 105 Ohm. Puntas cepilladas anti-reflectantes. Interior de la boca mate para óptimo apoyo. Acero al cromo-níquel, inoxidable, antimagnético

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)170x10x20 mm
Forma de la puntarecto
Longitud125 mm
Peso27 g
Materialacero inoxidable
Acabadomate
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,10 Sin IVA
/ unidad
31,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días