PINZA DE PRECISION PUNTA INOXIDABLE 155 MM

Pinzas universales

Ver información técnica

Referencias

Knipex:92 22 35
Rubix:799299897000
EAN:4003773054719
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Longitud155 mm
Peso22 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PINZA DE PRECISION PUNTA INOXIDABLE 155 MM


Pinzas de precisión, forma puntiaguda

Características: con puntas particularmente finas y superficies prensoras lisas.

Aplicación: para trabajos de montaje de precisión.

De acero inoxidable y antimagnético. Mateado antideslumbrante. Con superficies de agarre mateadas para una sujeción óptima.
Forma recta. Acabado mate anti-reflectante. Inoxidable, anti-magnético y a prueba de ácidos. Aplicación universal. Puntas finas. Superficies de agarre con rayado fino. Mangos estriados. Acero al cromo-níquel, inoxidable, antimagnético, resistente a los ácidos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)155x60x20 mm
Forma de la puntarecto
Longitud155 mm
Peso22 g
Materialacero inoxidable
Acabadomate
24,76 € Sin IVA
/ unidad
29,96 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días