PINZAS UNIVERSALES 140 MM ACERO INOXIDABLE LISAS

Pinzas universales

Ver información técnica
Referencias
Knipex:92 21 08
Rubix:799293283000
fabricante:92 21 08
EAN:4003773086741
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntarecto
Longitud140 mm
Peso15 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PINZAS UNIVERSALES 140 MM ACERO INOXIDABLE LISAS


Pinzas de precisión universales, forma delgada y redondeada, con superficies de agarre estriadas y puntas redondas de aprox. 3,2 mm de anchura

Características: con puntas redondas y anchas.

Aplicación: para trabajos universales de precisión.

De acero inoxidable. Con superficies de agarre estriadas y con puntas redondas de aprox. 3,2 mm de anchura.

Información técnica


Atributos
Forma de la puntarecto
Longitud140 mm
Peso15 g
Materialacero inoxidable
Acabadomate
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,77 Sin IVA
/ unidad
26,34 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días