Referencias
Knipex:15 11 120
Rubix:799299912000
EAN:4003773015550



Detalles de producto : PINZAS QUITA-AISLAMIENTO DE ESMALTE 120 MM
Pinzas pelacables
Características: de acero para muelles, con cuchillas fresadas intercambiables, cachas de plástico. El suministro incluye cuchillas para alambres de diámetro 0,6 mm.
Aplicación: para pelar alambres de cobre con aislamiento mediante barniz.
Características: de acero para muelles, con cuchillas fresadas intercambiables, cachas de plástico. El suministro incluye cuchillas para alambres de diámetro 0,6 mm.
Aplicación: para pelar alambres de cobre con aislamiento mediante barniz.
Para pelar cables de cobre aislados mediante barniz. Cuchillas de recambio disponibles para cables de diferentes diámetros. Cuerpo de pinza: acero para muelles, templado al aceite. Superficie de agarre: Plástico.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x40x31 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 120 mm |
| Peso | 34 g |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días