993G-PINZAS CON GUIA PUNTA CURVADA
Pinzas con guía, punta curvada acodada, redondeada y moleteada en acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:993G
Rubix:798164430000
fabricante:009930030
EAN:8014230087627

Documentos
Detalles de producto : 993G-PINZAS CON GUIA PUNTA CURVADA
pinzas con guía, punta curvada acodada, redondeada y moleteada en acero inoxidable
Cualidades
pinzas con guía, punta curvada acodada, redondeada y moleteada en acero inoxidable
Aplicaciones
electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23,6 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 23.6 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
