92 27 62 PINZA PRECISION VDE 150

Pinzas de precisión, aisladas

Ver información técnica

Referencias

Knipex:92 27 62
Rubix:798856560000
EAN:4003773054764
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Longitud153 mm
Peso35 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 92 27 62 PINZA PRECISION VDE 150


Pinzas de precisión, aisladas, 150 mm, con puntas finas

Características: de acero inoxidable. Con recubrimiento por inmersión hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.

Aplicación: para montajes de precisión bajo tensión de hasta 1000 voltios.

Con superficies de agarre de estriado fino y puntas finas.
Comprobado egún IEC 60900. Aisladas por inmersión en plástico reforzado. Niquelado. Acero para muelles, de alta resistencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x17x10 mm
Forma de la puntarecto
Longitud153 mm
Peso35 g
Materialacero inoxidable
Acabadoaislado
33,48 € Sin IVA
/ unidad
40,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días