Referencias
Facom:153
Rubix:798530324000
EAN:3148511386507

Detalles de producto : 153 ALICATE ELECTRONICO PRECISION
• Bocas estriadas, cruzadas y autoajustables.
• Acero inoxidable.
• Presentación: finamente pulido.
• Longitud: 150 mm.
Peso: 23 g.
PINZA MODELO RECTO BOCAS CRUZADAS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 215x40x10 mm |
| Peso con embalaje | 26 g |
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 150 mm |
| Peso | 23 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,02 € Sin IVA
/ unidad
20,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
