Referencias
Knipex:92 37 64
Rubix:799299888000
EAN:4003773054856




Detalles de producto : PINZA DE PRECISION VDE CURVADA 150 MM
Pinzas de precisión con superficies prensoras de estriado fino y puntas acodadas, asiladas
Características: de acero inoxidable. Con recubrimiento por inmersión hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.
Aplicación: para montajes de precisión bajo tensión de hasta 1000 voltios.
Características: de acero inoxidable. Con recubrimiento por inmersión hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.
Aplicación: para montajes de precisión bajo tensión de hasta 1000 voltios.
Comprobado egún IEC 60900. Aisladas por inmersión en plástico reforzado. Niquelado. Acero para muelles, de alta resistencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x65x10 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud | 155 mm |
| Peso | 34 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | aislado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,91 € Sin IVA
/ unidad
41,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días