Referencias
Knipex:92 28 71 ESD
Rubix:799299893000
EAN:4003773054795



Detalles de producto : PINZA ESD PUNTA AGUDA 110 MM NEGRO
Pinzas antiestáticas, puntas largas
Características: de acero inoxidable y antimagnético. Con superficies de agarre mateadas para una sujeción óptima y recubrimiento antiestático (ESD) negro antideslumbrante con una resistencia de superficie de 10³ -109 ohmios. Con cepillado antideslumbrante de las puntas.
Aplicación: para trabajos de montaje de precisión en áreas de protección electrostática (EPA).
Con superficies de agarre lisas y puntas largas.
Características: de acero inoxidable y antimagnético. Con superficies de agarre mateadas para una sujeción óptima y recubrimiento antiestático (ESD) negro antideslumbrante con una resistencia de superficie de 10³ -109 ohmios. Con cepillado antideslumbrante de las puntas.
Aplicación: para trabajos de montaje de precisión en áreas de protección electrostática (EPA).
Con superficies de agarre lisas y puntas largas.
Puntas de aguja. Forma recta. Superficie de agarre lisa. Acero al cromo-níquel: inoxidable, anti-magnético (18/10), calidad de uso corriente en la electrónica. Recubrimiento-ESD: negro anti-reflectante, con una resistencia de aprox. 105 Ohm. Puntas cepilladas anti-reflectantes. Interior de la boca mate para óptimo apoyo. Acero al cromo-níquel, inoxidable, antimagnético
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x60x5 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 110 mm |
| Peso | 14 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | mate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,14 € Sin IVA
/ unidad
32,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días