Referencias
Festo:HGDT-63-A-F-G1
Rubix:798196275000
fabricante:560190
EAN:4052568206550

Resumen técnico
| Tipo | festo 560190 pinza de tres puntos |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : HGDT-63-A-F-G1
Pinza de tres puntos HGDT-63-A-F-G1. Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para la detección de posición. Con retención de la fuerza de agarre al abrir …-G1. Tamaño = 63, Carrera por pinza = 5 mm, Precisión máxima de reemplazo=<= 0,2 mm, Juego máximo de la pinza en ángulo ax,ay=<= 0,1 grados, Juego máximo de la pinza Sz=<= 0,05 mm
Pinza de tres puntos HGDT-63-A-F-G1 560190
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo 560190 pinza de tres puntos |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1369,37 € Sin IVA
/ unidad
1656,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días