Referencias
SMC:MHL2-25DZ
Rubix:799032245000
fabricante:MHL2-25DZ

Resumen técnico
| Tipo | pinza apertura paralela mhl2-25dz |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MHL2-25DZ
Pinza neumática de gran apertura. Tamaños de orificio (mm) : 10, 16, 20, 25, 32 y 40. Carreras de hasta 200 mm. Los interruptores automáticos compactos pueden montarse directamente en 2 superficies. Movimiento de los dedos sincronizado mediante un mecanismo de cremallera. Montaje axial y opciones de montaje lateral disponibles. Varias fabricaciones bajo pedido disponibles.
Cualidades
Ligero. Diámetros de cilindro : ø10 a ø40. Carrera de apertura/cierre : 20-200 mm. Mecanismo de protección contra el polvo integrado (estándar). Opción antipolvo ahora disponible.
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza apertura paralela mhl2-25dz |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,13 € Sin IVA
/ unidad
711,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días