Referencias
Festo:HGPT-35-A-B-F-G2
Rubix:798196299000
fabricante:560215
EAN:4052568206802

Documentos
Detalles de producto : HGPT-35-A-B-F-G2
Pinza de sujeción paralela HGPT-35-A-B-F-G2 robusta, con efecto de resorte de seguridad al cierre ...-G2. Tamaño=35, Recorrido por mordaza de la pinza=4 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-35-A-B-F-G2 sturdy, with gripping force retention when closing ...-G2. Size=35, Stroke per gripper jaw=4 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
801,32 € Sin IVA
/ unidad
969,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días