Referencias

Festo:OGGB-60-G18-2-Q
Rubix:799214664000
fabricante:574564
EAN:4052568223595
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza de bernoulli
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OGGB-60-G18-2-Q


Ventosa de Bernoulli OGGB-60-G18-2-Q para transportar piezas finas, extremadamente frágiles y quebradizas, para esfuerzos transversales importantes. Posición de montaje=indiferente, Posición de la conexión=En la parte superior/en el lateral, Diámetro de la pinza=60 mm, Presión de servicio=0 - 6 bar, Presión de servicio nominal=1 bar
bernoulli gripper OGGB-60-G18-2-Q Suited to transporting thin, extremely delicate and brittle workpieces, for high transverse forces Assembly position=Any, Position of connection=On top/at side, Gripper diameter=60 mm, Operating pressure=0 - 6 bar, Nominal operating pressure=1 bar

Información técnica


Atributos
Tipopinza de bernoulli
Carrera de cilindro60 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
249,46 € Sin IVA
/ unidad
301,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días