Referencias
SMC:MHM-32D1-X6400
Rubix:798646206000
fabricante:MHM-32D1-X6400
EAN:3618036382600

Documentos
Detalles de producto : MHM-32D1-X6400
Fuerza de sujeción de hasta 1000 N.
Sujeta las piezas incluso cuando se corta el aire.
Fuerza de sujeción residual igual o inferior a 0,3 N.
Fuerza de sujeción ajustable.
Montaje en 3 superficies.
Compatible con robots colaborativos.
Sujeta las piezas incluso cuando se corta el aire.
Fuerza de sujeción residual igual o inferior a 0,3 N.
Fuerza de sujeción ajustable.
Montaje en 3 superficies.
Compatible con robots colaborativos.
•Bore sizes (mm): 32
•Holding force up to 120 N.
•Holds workpieces even when air is shut off.
•Residual holding force 0.3 N or less.
•Holding force can be adjusted.
•Mountable on 3 surfaces.
•Auto switches can be mounted.
Holding Force: 1 (80 N)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Holding force up to 120 N.
•Holds workpieces even when air is shut off.
•Residual holding force 0.3 N or less.
•Holding force can be adjusted.
•Mountable on 3 surfaces.
•Auto switches can be mounted.
Holding Force: 1 (80 N)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza magnética |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6.4 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Conexión | rc1/8 |
| Serie | mhm-x6400 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,90 € Sin IVA
/ unidad
601,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días