Referencias
Festo:HGRT-25-A-G2
Rubix:799268018000
fabricante:563909
EAN:4052568211097

Documentos
Detalles de producto : HGRT-25-A-G2
Pinza de sujeción radial HGRT-25-A-G2 con efecto de resorte de seguridad en el cierre …-G2. Tamaño=25, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Ángulo de apertura máx.=180 deg, Simetría de rotación=<= 0,2 mm
radial gripper HGRT-25-A-G2 With gripping force backup when closing...-G2. Size=25, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. opening angle=180 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | prehensor radial |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,78 € Sin IVA
/ unidad
851,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días