Referencias
Festo:HGDS-PP-12-P1-A-B
Rubix:799021384000
fabricante:1187956
EAN:4052568228200

Documentos
Detalles de producto : HGDS-PP-12-P1-A-B
unidad oscilante/de agarre HGDS-PP-12-P1-A-B con amortiguación elástica y tope fijo. Tamaño=12, Rango de ajuste del ángulo de giro=0 - 210 grados, Carrera por pinza=2,5 mm, Máx. holgura de la pinza bajo un ángulo ax,ay=0,1 grados, Tamaño máximo de la holgura de la pinza=0,02 mm
Unidad giratoria/de mordaza HGDS-PP-12-P1-A-B con amortiguación elástica y tope fijo. Tamaño=12, Rango de ajuste del ángulo de giro=0 - 210 grados, Carrera por mordaza=2,5 mm, Máx. juego angular de la mordaza ax,ay=0,1°, Máx. juego de la mordaza Sz=0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad giratoria/manivela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 12 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1320,58 € Sin IVA
/ unidad
1597,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días