Referencias
Festo:HGPT-35-A-B-F-G1
Rubix:798196298000
fabricante:560214
EAN:4052568206796
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGPT-35-A-B-F-G1


Pinza de sujeción paralela HGPT-35-A-B-F-G1 robusta, con efecto de resorte de seguridad en la apertura ...-G1. Tamaño=35, Carrera por mordaza de la pinza=4 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
Parallel gripper HGPT-35-A-B-F-G1 560214

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
801,32 Sin IVA
/ unidad
969,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días