Referencias
SMC:MHL2-20D1
Rubix:751601412043
fabricante:MHL2-20D1
EAN:3618036383133
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza de aire
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHL2-20D1


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, Pinza neumática, de apertura paralela, Gran apretura

Información técnica


Atributos
Tipopinza de aire
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,36 Sin IVA
/ unidad
694,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días