Referencias
SMC:MHZ2-25C2
Rubix:799243829000
fabricante:MHZ2-25C2

Documentos
Detalles de producto : MHZ2-25C2
Guía lineal para alta precisión, funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N
Cualidades
Fuerza máxima de agarre por dedo 43,5 N a 0,5 MPa Doble efecto y simple efecto Repetibilidad: ±0,01 mm Máx. frecuencia de trabajo: 180 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | estándar - mhz2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 14 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 |
| Serie | mhz2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,13 € Sin IVA
/ unidad
555,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días