Referencias
Festo:HEPP-42-56-EC
Rubix:799257960000
fabricante:8146658
EAN:4052568609573

Resumen técnico
| Tipo | pinza paralela hepp-42-56-ec |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 56 mm |
Detalles de producto : HEPP-42-56-EC
HEPP-42-56-EC PINZA PARALELA
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela hepp-42-56-ec |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 56 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Conexión | m12x1 (d-coded volgens en 61076-2-101); elektrische aansluiting: 2x m12 |
| Serie | hepp |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2416,80 € Sin IVA
/ unidad
2924,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días