Referencias
SMC:ZNC80S
Rubix:799243848000
fabricante:ZNC80S

Documentos
Detalles de producto : ZNC80S
Las pinzas de tipo Bernoulli de SMC, serie ZNC, desplazan las piezas sin dejar defectos ni marcas de adsorción. El ZNC puede utilizarse para el traslado de tejidos finos, películas, placas de circuito impreso, papel burbuja, etc.
Cualidades
Tipo Bernoulli redondo, Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80. Fuerza de elevación: Hasta 65 NB. Material del cuerpo: Aluminio, resina y acero inoxidable. Sin grasa. Tapón y cubierta antivibración disponibles en varios materiales. Múltiples puertos, que pueden usarse como sensor o puerto de activación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | znc, pinza bernoulli |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 0.5 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Conexión | rc 1/8 |
| Serie | znc |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,38 € Sin IVA
/ unidad
776,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días